ABS-ankkuripiste Lock III, teräs, tukiputkella
Ankkuripiste, ABS Lock III, teräs, tukiputki
ANKKURIPISTE ABS-LOCK III-SR-ST 500 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ankkuripisteellä (halkaisija 16 mm) on saksalaisen DiBt-instituutin tekninen hyväksyntä, ja se suojaa työntekijöitä putoamasta mihin tahansa kuormitussuuntaan (katolta, seinältä, julkisivulta, muiden yläpuolelta).
16 mm:n paksuinen ruostumatonta terästä oleva tuki on ABS-Lock III-ST -järjestelmän ydin. Ankkuripistettä voidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin, ja se suojaa putoamiselta samanaikaisesti enintään kolmea henkilöä, jotka työskentelevät korkealla. Se voidaan toimittaa pyynnöstä myös ilman uloketta.
Ankkuripiste on suunniteltu asennettavaksi kantaviin teräsrakenteisiin. Sitä voi käyttää työntekijöiden putoamissuojaukseen teollisuushalleissa, nosturirakenteissa ja kattopinnoilla.
Haluatko käyttää ankkuripistettä turvavaijerijärjestelmän osana? Se onnistuu! ABS-Lock III-ST soveltuu välipidikkeeksi, mutta se voidaan varustaa myös tukiputkella, jolloin se toimii kaari- tai kulmatukena.
Tiedot(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Ulokkeen kanssa ja ilman
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
- Tukiputken kanssa pääty- ja kulmatolppana vaijerijärjestelmissä
Työnnä ankkuripiste aiemmin porattuun reikään ja lukitse se toimitukseen sisältyvällä mutterilla.
Ankkuripisteen kierteinen osa asetetaan sopivaan porareikään ja kiinnitetään lukkomutterilla (sisältyy toimitukseen).
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Tangon pituus | 500 mm |
EN-standardi | 795 |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Teräs |
Korkeus | 500 mm |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Pinnoite | Ruostumaton teräs viimeistelty |