Paineletku VEPA
Painevesiletku, Vepa
VEPA PAINELETKU 15BAR VESI/ILMA 8X15MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sään ja UV-säteilyn kestävä.
Sisäkumi : Musta, sileä EPDM
Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos
Ulkokumi : Musta, sileä EPDM
Käyttölämpötila : - 40...+110°C
Merkintä : IVG – VEPA – PAINELETKU – 15 bar – koko-TEMP +110°C- valmistusnumero oranssi merkintä
Huomautukset : Letku täyttää ISO 1307/92 normin
Tiedot(X)
Letkun sisähalkaisija | 8 mm |
Pituus | 100 m |
Käyttöpaine | 15 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 45 bar |