Urosliitin letkuyhteellä tyyppi E
Urosliitin letkuyhteellä tyyppi E
ARESLOC E 5", UROS/LETKU, ALUMIINI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija | 125 mm |
Letkuliitännän halkaisija | 127 mm |
Materiaali | Alumiini |
Tyyppi | E |