Pohjanauha Tremco
Pohjanauha Tremco
POHJANAUHA 35MM 180M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa: 1892 600 910 Saumausmassa HYPO 600ml, 1892 600 950 Saumausmassa M1 600ml, 0893303011 Sealfire W100 CE paloakryyli 600ml, 0892 169 1 Akryylimassa 600ml
- Nauhan koko valitaan sauman leveyden mukaan.
- Nauhan Ø tulee olla noin 20% - 30% sauman leveyttä suurempi.
- Saumanauhan avulla määritellään oikea saumausmassan paksuus ja muoto.
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien massatyyppien kanssa kuten esim. polyuretaani-, MS-polymeeri- silikoni- ja akryylimassojen kanssa
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 35 mm |
Pituus | 180 m |
Irtotiheys | g/cm³ |
Puristusvoima | 0 bar |
Murtovenymä vähint. | 100 % |
Vetolujuus vähint. | 0 N/mm² |
Vetolujuus enint. | 0 N/mm² |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |