Ultra Mag kuparoitu
Hitsauslanka teräkselle, Ultra Mag kuparoitu
ULTRAMAG G3SI1 1,2X16KG BS300-PLW
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet
Ei hitsausarvojen jatkuvaa säätöä.
Vakaa kaari ja erittäin vähänroiskeita.
Parempi palon profiili ja ulkonäkö
Luokittelu:
AWS A5.18 ER70S-6
EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
Tiedot(X)
- Rakenneteräkset
- EN10025 S185, S235, S275, S355
- Laivalevyt
- ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
- Valuteräs
- EN10213-2 GP240R
- Putkiteräkset
- EN10208-1 L210, L240, L290, L360
- EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
- L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
- API 5LX X42, X46, X52, X60
- EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
- EN10217-1 P275T2, P355N
- Paineastiateräkset
- EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
- Hienoraeteräkset
- EN10113-2 S275, S275, S355, S420
- EN10113-3 S275M, S275ML, S355M,
- S355ML, S420M, S420ML
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 16 kg |
Kelan tyyppi | Metallikela BS300 |
Materiaali | Niukkaseosteinen teräs; 1.5125; 11MnSi6 |
Pinnoite | Kuparoitu |
EN-standardi | 14341- A |
Pituussuuntainen venymä vähint. | 28 % |
Vetolujuus vähint. | 574 N/mm² |
Tuotteen paino | 16 kg |
Kaasu | Argon/CO2 |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | ||
Suojakaasu M21 | C1 | |
Myötölujuus N/mm² | 470 | 450 |
Murtolujuus N/mm² | 570 | 550 |
Venymä % | 24 | 25 |
Iskusitkeys ISO-V(J) -30°C | 71 | |
-40°C | 170 | 130 |
Kemiallinen analyysi | ||
C | Mn | Si |
0,08 | 1,40 | 0,85 |
Hitsattavat materiaalit | ||
Rakenneteräkset | EN10025 | S185, S235, S275, S355 |
Laivalevyt | ASTMA 131 | Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 |
Valuteräs | EN10213-2 | GP240R |
Putkiteräkset | EN10208-1 | L210, L240, L290, L360 |
EN10208-2 | L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB | |
API 5LX | X42, X46, X52, X60 | |
EN10216-1/ | P235T1,P235T2, P275T1 | |
EN10217-1 | P275T2, P355N | |
Paineastiateräkset | EN10028-2 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH |
Hienoraeteräkset | EN10113-2 | S275, S275, S355, S420 |
EN10113-3 | S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML |
Hyväksynnät | |||||
ABS | LR | DNV | TÜV | DB | CE |
+ | + | + | + | + | + |