Kaksoisliitin supistettu, yksirivinen, WRC
Kaksoisliittimet supistettu, yksiriviset
LIITIN SUP.KAKSOIS WRC 20B-1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Liittimen tyyppi | Supistettu kaksoisliitin |
Tyypin kuvaus | LIITIN SUP.KAKSOIS WRC 20B-1 |
Nousu/jako | 31,750 mm |
DIN | 8187 |
Murtokuormitus ISO | 98 kN |
Rullan/pyörän halkaisija | 19,05 mm |
Tapin halkaisija | 10,19 mm |
Tapin/piikin pituus | 45 mm |
Sisäleveys | 19,56 mm |
Materiaali | Teräs |
Ketjun tyyppi | Brittiläinen standardi |
Tuotteen paino | 218 g |
Malli | Yksittäinen |