Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre DIN 936, sinkitty teräs
DIN 936, sinkitty teräs, keltapass., hienokierre
MUTTERI DIN 936 05 ZN M16X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 936 on poistettu, eikä sitä ole korvattu. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu ilman korvaamista | suositus: käytetään standardin ISO 4035 mukaisia muttereita, jotka vastaavat suurelta osin samoja mittoja).
Huom ! Tarjoamamme mutterit ovat sinkittyjä
- 031901615 MUTTERI DIN 936 05 ZN M16X1,5
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M16 x 1,5 |
Korkeus (m1) | 8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Standardit | EN 28675, DIN 936 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 04 |
Pinnoite | Keltapassivoitu |
ROHS-yhteensopiva | Ei |