Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varsijyrsinterä, HSS-ECo8, DIN844K Tyyppi NR TiAlN

Varsijyrsin HSCo8, lyhyt DIN 844K, tyyppi NR TiAlN
JYRSIN 16,0 4-L TIALN DIN 844 NR

Tuotenro 0658444160
EAN 4053479939063

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suositellaan erittäin koville ja vaikeasti työstettäville materiaaleille lujuuteen 1 300 N/mm² asti sekä titaanille ja titaaniseoksille.

TiAlN-pinnoite


  • Parempi suorituskyky

  • Pidempi käyttöikä
  • Ruohintamalli NR
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Halkaisija (d1)

16 mm

Varren halkaisija (d2)

16 mm

Pituus (l1)

92 mm

Leikkuureunan/-terän pituus (l2)

32 mm

Standardit

DIN 844

Varren malli

Lieriö, DIN 6535-HB

Leikkuumateriaali

HSSE Co8

Pinnoite

TiAlN

Kierrekulma

30° (oikea)

Kärjen halkaisijan toleranssi

k12

Varren halkaisijan toleranssi

h6

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot