Pu-hammashihna CONTI® SYNCHROCHAIN 14CTD
Hammashihnat, polyuretaania, 14CTD
HAMMASHIHNA SYNCHROCHAIN 2660 14CTD 125
Tuotenro 1807059305
EAN 4051817214902
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CTD-profiilin polyuretaaninen hammashihna teollisuuden todella raskaisiin käyttöihin ja sopii myös korkeille nopeuksille. Hihna on huoltovapaa ja rakenne sallii selkäpuolisen kiristyksen. Laaja käyttölämpötila-alue ja hyvä kemikaalikestävyys mahdollistaa hihnan käytön haasteellisissa aplikaatioissa. Voidaan käyttää PolyChain pyörillä.
- Käyttölämpötila-alue -20 °C - +100 °C
- Kestää öljyjä, rasvoja ja polttoaineita
- Huoltovapaa
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Otsonia kestävä
- Ehdollisesti kestää happoja ja lipeää
- Kestää jopa 40 m/s nopeutta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellispituus | 2660 mm |
Hammasväli (t) | 14 mm |
Nimellisleveys | 125 mm |
Hihnan korkeus | 10 mm |
Hampaan korkeus (ht) | 6,1 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Materiaali | Polyuretaani |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 80 °C |
