Ohutlevyruuvi lieriökanta
Din 7981 kaltainen, H kupukanta, terävä kärki
OHUTLEVYRUUVI LIERIÖK.4,2X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 25 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Kärjen muoto | Terävä |