Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, fosfatoitu teräs, Ph, nauhassa
Kipsilevyruuvi, fosfatoitu teräs H, nauhassa
KIPSILEVYR TIUH PORAK H2 FOS NAUH 3,9X45
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, porakärki, nauhassa
- Kipsilevyn kiinnittämiseen 0,75 – -2,25 mm paksuihin metalliprofiileihin
- Karkaistua fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta, ristiura, PH 2
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Fosfatoitu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Nimellishalkaisija (d) | 3,50 mm |
Pituus (l) | 45 mm |
Kierteen pituus (lg) | 36 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) | 40 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8,50 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Pään/kannan tyyppi | Trumpettikanta |