Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, laippakupukanta, nauhassa
Kipsilevyr, teräs, sinkkih, laippakupuk, H, nauha
LEVYR.TIUH KUP PORAK H2 RUSP NAUH 4,2X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Metallisiin alusrakenteisiin ruuvaamiseen
Karkaistu teräs, Ruspert
PH 2 Philips -vääntiö
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkkihiutale |
Nimellishalkaisija (d) | 4,20 mm |
Pituus (l) | 25 mm |
Kierteen pituus (lg) | 18 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) | 21 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 9,50 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |