Taptite, GEFU®- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000® -kierre, matala kupukanta, TX-vääntiö
GEFU, teräs 10.9, sinkki-nikkeli TX
TAPTITE KUPU TT2000 10.9 TX25 ZINI M5X12
TAPTITE2000
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.
Edut:
Säästää kustannuksia
- Kierre ei leikkaannu
Ei-leikkaava kierteenmuodostus
Alhaiset kiinnikiertovoimat ja suurempi kierteen kyljen peittoalue
- Ruuvin ytimen halkaisijan TRILOBULAR-muoto on yhdistetty kierteen kylkien sädeprofiiliin
Suuri kiristysvoima
- Alhaisten kiinnikiertovoimien ansiosta
Suuri kuormituskapasiteetti
- Suuren kierteen kyljen peittoalueen ansiosta
- Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre
Häviämiseltä suojaaminen (vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus)
- Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre
Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä
- GEFU-ruuvi voidaan tarvittaessa vaihtaa ruuviin, jossa on metrinen kierre.
Kierteenmuovaavan GEFU-ruuvin sopivuus kyseessä olevaan käyttökohteeseen tai komponenttiin on testattava etukäteen.
GEFU (lujuusluokka 10.9), nimellishalkaisija ≥ M6 => katso tuotenumero 0209 81… (sinkkihiutalepinnoitus)
Tiedot(X)
Tälle ei-leikkaavalle kierteenmuovaavalle ruuville sopivia taipuisia materiaaleja ovat esimerkiksi teräs (enintään 420 N/mm²), sinkkipainevalu, sinkki, alumiini, kupari ja messinki.
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (l1) | 12 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,7 mm |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinnoite | Sinkki-nikkeli |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Reiän halkaisijan ohjearvo | 4,6 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 600 h |