Letkukiristin ABA Original, W5
Letkuside, ABA Original W5
ABA LETKUKIRISTIN A4 68-85MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin kestävä ruuvikiristeinen kotelo, puristettu yhdestä kappaleesta
- Ruotsalaista laatuterästä
- Taivutettu nauhan reuna ja sileä sisäpinta varmistavat liitännän, joka suojaa letkua vaurioilta
- Kuusioruuvi, suorauralla, 7 mm
- Nauhan leveys 12 mm
Tiedot(X)
Materiaali, panta/nauha | Haponkestävä teräs A4, 1.4401 |
Pinnoite, panta/nauha | Pinnoittamaton |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 68-85 mm |
AV/ Leukojen väli (SW) | 7 mm |