Sähkökaapelikela Wurth
Sähkökaapelikela, 230 V
JATKOJOHTOKELA SEINÄASENNUS 3X1,5MM2 15M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaapelikela on nopeasti ja helposti asennettavissa sekä liitettävissä verkkovirtaan 230V.
- Kaapelikela toimitetaan schuko pistoliitimellä (uros) ja kumiläpällä suojatulla pistotulpalla (naaras).
- Kaapelikelankotelo on iskunkestävä sekä hyvin suojattu pölyltä ja kosteudelta.
- Kotelossa on punainen virranilmaisun merkkivalo ja lämpösulake.
- Kaapelikela toimitetaan laadukkaalla ja erittäin kestävällä mustalla kumi/neopreeni H07RN-F kaapelilla.
- Kaapeli pysyy pakkasellakin notkeana ja on miellyttävä käsitellä.
- Kaapelia on kelassa runsaasti, jolloin työskentelyalue on laaja.
- Työskentelyalueella liikkumisen helpottamiseksi kelassa on 200 asteen kääntösäteellä oleva sarana.
- Soveltuu asennettavaksi seinään, tolppaan/pilariin sekä myös kattoon.
Lisätarvike DSA-letkukelan stoppari, tuotenumero 0699 910 026
Tiedot(X)
Kaapelin/johdon pituus (kelattuna) | 15 m |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F3G1,5 mm² |
IP-suojausluokka | IP 42 |
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Teho (kaapeli/johto kelattuna) | 1000 W |
Teho (kaapeli/johto ulos kelattuna) | 3000 W |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -30 – 60 °C |
Pituus x leveys x korkeus | 340 x 170 x 295 mm |