Korialuslevysarja, DIN 522 mukainen 1400 kpl salkussa 4.4.1.
DIN 522, sinkitty teräs, 1400 kpl, salkku
KORIALUSLEVYSARJA 1400KPL, ORSY
SYSTEMKOFFER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 522 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 1400 KPL |
Tuotteen paino | 6196 g |
KENNOSTO 18-LOKEROA, ORSY
SYSTEMKOFFERKORILAATTA ZN 10X30
KORILAATTA ZN 10X40
KORILAATTA ZN 12X30
KORILAATTA ZN 4X12
KORILAATTA ZN 4X20
KORILAATTA ZN 5X15
KORILAATTA ZN 5X20
KORILAATTA ZN 6X15
KORILAATTA ZN 6X18
KORILAATTA ZN 6X20
KORILAATTA ZN 6X25
KORILAATTA ZN 6X30
KORILAATTA ZN 8X20
WSH-FEND-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,25
KORILAATTA ZN 8X25
KORILAATTA ZN 8X30
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.