Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Ajoneuvon akkulaturi

Moottoriajoneuvon akkulaturi 6/12/24 V – 35 A
AKKULATURI 6/12/24 V - 35A

Tuotenro 0510955607

-

Ajoneuvon akkulaturi

Tuotenro 0510955607

-

Määrä

Pakkauskoko

x

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Professional 6/12/24 V – 35 A

Active Inverter -teknologialla varustettu tehokas akkulaturi käytettäväksi korjaamossa vianmääritystesteissä ja ohjelmistopäivityksissä


Korjaamokäyttöön henkilöautoille, kuorma-autoille, linja-autoille, moottoripyörille, hyötyajoneuvoille, rakennuskoneille ja maatalouskoneille. Sopii kaikille yleisille akkutyypeille: perinteisille lyijyhappo-, lyijy-kalsiumakuille, hopea-kalsiumakuille (AGM- ja MF-akut) sekä huoltoa vaatimattomille lyijygeeliakuille. Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvon sähköjärjestelmästä.



Kuvin opastava LC-näyttö


Yksinkertainen käyttäjän opastus ja erinomainen käyttöturvallisuus. Kaikki toiminnot ja lataustiedot ovat helposti säädettävissä ja luettavissa näytöstä.



Automaattinen jännitteen tunnistaminen


Akkujännitettä ei tarvitse esivalita (6, 12 tai 24 V).



Vahva metallikotelo, jossa on kumiset reunasuojukset


Erittäin vakaa, suojattu maalivaurioilta



Vianmäärityksen testit ja ohjelmistopäivitykset


Vianmäärityksen ja ohjelmistopäivitysten aikana puskuritoiminto huolehtii rinnakkaislaitteiden energiansyötöstä. Akkulaturi tuottaa enintään 35 A:n virran tätä varten.



Suojaustoiminnot:


  • Elektroninen käänteisen napaisuuden suojaus

  • Ylikuormitussuojaus

  • Turvakatkaisu

  • Elektronisesti turvallinen

  • Oikosulkusuojaus


Sisältö:


  • Laturi, Professional 6/12/24 V – 35 A

  • Mukana latauskaapeli, 10 mm², pituus 2,5 m; täysin eristetyt latauspuristimet (80 A)

  • Virtajohto (pituus 2 m)

  • Reunasuojukset
Huomautus

Suositeltu latausteknologia, jota seuraavat tunnetut autonvalmistajat käyttävät: Porsche, Mercedes-Benz (henkilöautot ja kuorma-autot), Hyundai, Opel/GM, Fiat-yhtiö, Renault-kuorma-autot, Volvo-kuorma-autot, Scania, DAF, MAN

Käyttöalue

Vianmääritys ja ohjausyksikön päivitykset


Rinnakkaislaitteille syötetään virtaa vianmäärityksen ja ohjausyksiköiden päivityksen aikana. Laturi tuottaa tätä varten 35 A:n virran; 6 V:n, 12 V:n tai 24 V:n akkujännite esivalitaan automaattisesti.



Lataus


Laturi käynnistää latauksen automaattisesti, kun akkujännite on 2 V. Plug & Charge mahdollistaa täysin automatisoidun ajoneuvojen akkujen latauksen ja energiansyötön rinnakkaislaitteille puskuritoiminnon avulla huollon aikana.



Elvytystoiminto


Tämä toiminto regeneroi syväpurkautuneet akut (sulfaatin poisto). Tämä prosessi suoritetaan mikroprosessorilla ohjatulla IUIoU-ominaisuudella.



Akun vaihto


Varakäyttötila varmistaa, että kaikki ajoneuvon käyttöasetukset säilytetään akun vaihdon aikana.



Virtalähdetoiminto


Takaa ulkoisen virransyötön ilman akusta saatavaa virtaa.



Vaihto


Tietojen säilytystoiminto: Kun akku poistetaan tai vaihdetaan, tallennetut tiedot (esimerkiksi radion ja kellon asetukset) säilytetään. Laturi toimii väliaikaisesti virranlähteenä akun sijaan.

Latausjännite vähint.

6 V/DC

Latausjännite enint.

24 V/DC

Latausvirta

35 A

Ladattavan akun / pariston kapasiteetti vähint./enint.

3-350 Ah

Latausominaisuudet

IUoU

IP-suojausluokka

IP 40 / IP 44

Pituus (akun latauskaapeli ja liittimet)

2,5 m

Kaapelin halkaisija

10 mm²

Pituus x leveys x korkeus

270 x 168 x 100 mm

Tuotteen paino (per nimike)

3695 g