Suoja-/kierretulppa, GPN 700 Putkikierteelle
Kierretulppa, GPN 700, putkikierre
SUOJATULPPA GPN700 G3/8 KELTAINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lisätietoja:
Sopii useisiin metrisiin sisäkierteisiin.
Kätevä pää käsin tehtävään asennukseen. Pienissä ja keskisuurissa tulpissa lisäura ruuvimeisseliä varten.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | G3/8 |
Ulkohalkaisija (d2) | 21 mm |
Korkeus (h1) | 16 mm |
Asennus-/kiinnityssyvyys (h2) | 10 mm |
Muu standardinumero | GPN 700 |
Materiaali | HDPE – Suurtiheyspolyeteeni |
Väri | Keltainen |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 80 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 100 °C |