1/2" hylsyavain, 12-kulmainen, tuumamitoitus
1/2" hylsyavain, tuuma, 12-kulmainen, Ko-ken
1/2 HYLSY 3/4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (L1) | 38 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 26,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 25 mm |