DIN 7983, pinnoitt. haponk. t. A4, Z, C-m., kärki
DIN 7983, pinnoitt. haponk. t. A4, Z, C-m., kärki
LEVYRUUVI DIN 7983C A4 PZ 4,8X32
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 7983 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8.1 |
Pituus (l1) | 32 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2.5 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |