Levyruuvi, uppokanta, TX-vääntiö ja varmistustappi
DIN 7982, C A2 uppokanta TX, tappi
LEVYRUUVI UPPO A2/70 TAPPI TX20 4,2X19
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | C |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 19 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,1 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,8 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20+P |
Kannan/vääntiön malli | TX haittatapilla |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta, 80 astetta |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |
Kärjen muoto | Kärki |