Turvajalkine Airtec
Turvajalkine matala S1P Airtec
TURVAJALKINE AIRTEC 47
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varvassuoja
Alumiini
Naulaanastumissuoja
Tekstiili PTC
Ulkopohja
EVA / kumi
Pohjallinen
Insole Comfort (5362 030 360 - 470)
Koot
36 - 47
Suojaluokka
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 47 |
Materiaali, päällinen | Tekstiili |
Suojausluokitus | S1P |
Lesti/jalan leveys | Keskitaso (Medium) |