Turvajalkine Industry S3S
Turvajalkine S3S Nordic Industry
TURVAJALKINE NORDIC MICHELIN INDUSTRY 39
Tuotenro M422267039
EAN 4099618523687
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä turvajalkine
- Lämmönkestävää (EN 407:2020) nupukkinahkaa, täysnahka, kumivahvike kärjessä ja kantapäässä
- Tarrakiinnitys varren sisäpuolella
- Ergonominen Poron XRD -pohjallinen kaarituella ja ilmanvaihtorei'illä pehmustaa kantapään ja jalkaterän optimaalisesti. Komposiittivarvassuoja/suojaava kärkivahvike, joustava, kevyt ja tuulettuva Flex Lite Pro -välipohja naulaanastumissuojalla. Michelin®-ulkopohja
- Lestin leveys 11 (normaali)
- Koon 42 paino noin 765 g
- S3S, CI, FO, HI, HRO, LG, SC, SR, ESD
- Naulaanastumissuoja tekstiiliä
- Kuumuuden kestävä (HRO) ulkopohja, Michelin-kitkapohja
- Ompeleet kuumuutta ja kulutusta kestävää Kevlaria
- Hengittävä Cambrelle® tekstiilivuori
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 39 |
Materiaali, päällinen | Waxed nubuck leather |
Suojausluokitus | S3S |
Standardit | ISO 20345:2022, EN 61340-5-1 |
ISO | 20345:2022 |
Lesti/jalan leveys | 11 (turvajalkineet, normaali leveys) |
Materiaali, varvassuoja | Komposiitit (metallittomat) |