Turvajalkine Jalas 1358 Heavy Duty
Turvajalkine S3 Jalas 1358 Heavy Duty
TURVAJALKINE JALAS 1358 HEAVY DUTY 36
Tuotenro 5357185360
EAN 6408487509407
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jalas 1358 Heavy Duty -turvajalkineet ovat täydellinen valinta niille, jotka tarvitsevat vahvaa suojausta vaativiin työolosuhteisiin. Jalkineissa on nilkkaa suojaava rakenne (AN), sekä ylimääräinen pehmustus jalkapöytään kohdistuvia iskuja vastaan (M). Vettähylkivä pinta ja komposiittinen varvassuoja pitävät jalat kuivina ja turvassa, kun taas Vibram Arctic Grip -kitkapohja takaa erinomaisen pidon kaikilla alustoilla. BOA® Fit System -kiristysmekanismi tekee jalkineiden pukemisesta ja riisumisesta nopeaa ja vaivatonta. Nauhat ovat kestävää vaijeria.
- Päällinen: PU-pinnoitettu nahka, mikrokuitu
- Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiili
- Pohjan materiaali: Nitriilikuminen ulkopohja, Vibram Arctic Grip -kitkapohja
- Pohjallinen: 8217 FX2 Climate
- Kiinnitys: BOA® Fit System-kiristysmekanismi
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 36 |
Materiaali, päällinen | PU-pinnoitettua nahkaa |
Suojausluokitus | S3 |
Standardit | ISO 20345:2011, EN 20345 |
Lesti/jalan leveys | Normaali leveys |
Materiaali, varvassuoja | Komposiitit (metallittomat) |