Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvajalkine Jalas 1718 Zenit Easyroll

Turvasaapas S3 Jalas 1718 Zenit Easyroll
TURVAJALKINE JALAS 1718 ZENIT EASYROLL41

Tuotenro 5357191410

EAN 6408487501722

-
Turvajalkine Jalas 1718 Zenit Easyroll

Tuotenro 5357191410
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
PU-pinnoitettu nahkanilkkuri ympärivuotiseen käyttöön BOA® Fit System-mekanismilla

Jalas 1718 Zenit Easyroll on pitkäkestoinen suosikkimalli kaikille, jotka vaativat nilkkurimalliselta turvajalkineeltaan samanaikaisesti miellyttävää tuntumaa, mukavuutta, sekä veden hylkivyyttä ja ympärivuotista turvaa. Kulutusta kestävän ja vettä hylkivän PU-pinnoitetun nahan ansiosta tämä jalkinemalli on ollut monen asiakkaamme valinta. Alumiininen varvassuoja yhdessä teräksisen naulaanastumissuojan kanssa takaavat turvalliset askeleet koko työpäivän ajaksi vaativampiinkin työolosuhteisiin. RPU ulkopohjan myötä jalkineissa on hyvä pito useissa eri olosuhteissa ja erilaisilla pinnoilla. ESD-ominaisuutensa ansiosta voit huoletta työskennellä myös herkkien elektroniikkalaitteiden läheisyydessä. Kaksoisvaimennettu pohjallinen yhdessä kengän kantavaimennuksen kanssa tuovat mukavuutta työpäivääsi. Lestimalli on normaali ja istuu miellyttävästi useampaan jalkaan. Kenkien kiristäminen tapahtuu helppokäyttöisten BOA® Fit System-kiristysmekanismien avulla, joihin on myös varaosia saatavilla. Jalas 1718 Zenit Easyroll on monipuolinen turvajalkine moneen tilanteeseen ja asiakkaittemme hyväksymä luottojalkine.



  • Päällinen: PU-pintainen nahka, haljasnahka

  • Lesti: Normaali

  • Koot: 36 - 47

  • Varvassuojan materiaali: Alumiini

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs

  • Pohjan materiaali: RPU

  • Pohjallinen: FX2 Climate

  • Kiinnitys: BOA® Fit System-kiristysmekanismi M4-nupilla (9501 017 560) tai vanhemmat mallit M3-nupilla, ruuvikiinnitys keskellä (9501 017 561)

  • Suojaluokka: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta, Harmaa

Koko

41

Materiaali, päällinen

PU-pinnoitettua nahkaa

Suojausluokitus

S3

Lesti/jalan leveys

Normaali leveys

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaihdettava BOA® Fit System kiristysmekanismi

BOA KIT M4 MID/HIGH/BOOT

Rullattavan turvajalkineen kiinnitysmekanismin takuuvaraosa
x 1 kpl
Vaihdettava BOA® Fit System kiristysmekanismi

BOA KIT M3 MID/HIGH/BOOT

Rullattavan turvajalkineen kiinnitysmekanismin takuuvaraosa
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot