Turvajalkine Jalas 9965 Exalter
Turvajalkine matala S3 Jalas 9965 Exalter
TURVAJALKINE JALAS 9965 EXALTER 34
Tuotenro 5357996534
EAN 6408487512575
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jalas Exalter 9965 on pitkäkestoinen suosikkimalli kaikille, jotka vaativat turvajalkineeltaan hyvää istuvuutta, mukavuutta, sekä veden hylkivyyttä. Kulutusta kestävän kiinteän ja vettä hylkivän mikrokuituisen pinnan ansiosta tämä jalkinemalli on ollut monen asiakkaamme valinta. Alumiininen varvassuoja yhdessä tekstiilisen naulaanastumissuojan kanssa takaavat turvalliset askeleet koko työpäivän ajaksi. Nitriilikumisen ulkopohjan myötä jalkineissa on hyvä pito useissa eri olosuhteissa ja erilaisilla pinnoilla. Kaksoisvaimennettu pohjallinen yhdessä kengän kantavaimennuksen kanssa tuovat mukavuutta työpäivääsi. Lestimalli on keskiverto ja moneen jalkaan sopiva. Kengässä on ulkosyrjillä helppokäyttöiset BOA® Fit System kiristysmekanismit, joihin on myös varaosia saatavilla.
- Päällinen: Mikrokuitu, tekstiili
- Lesti: Normaali
- Varvassuojan materiaali: Alumiini
- Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC
- Pohjan materiaali: Nitriilikumi
- Pohjallinen: FX3 supreme
- Kiinnitys: BOA® Fit System L6 Mirrored-kiristysmekanismi (9501 016 464)
EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO
Tiedot(X)
Väri | Musta, Punainen |
Koko | 34 |
Materiaali, päällinen | Mikrokuitu |
Suojausluokitus | S3 |
Standardit | ISO 20345:2011, IEC 61340- 5-1 (ESD) |
ISO | 20345:2011 |
Muu standardinumero | IEC 61340- 5-1 (ESD) |
Lesti/jalan leveys | Keskileveä (Medium) |
Materiaali, varvassuoja | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!