Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvajalkine Jalas 9965 Exalter

Turvajalkine matala S3 Jalas 9965 Exalter
TURVAJALKINE JALAS 9965 EXALTER 35

Tuotenro 5357996535

EAN 6408487512582

-
Turvajalkine Jalas 9965 Exalter

Tuotenro 5357996535

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kulutusta kestävien materiaalien, hyvän istuvuuden sekä vettä hylkivän kiinteän rakenteensa ansiosta yksi suosituimmista turvajalkinemalleista. Suojaluokitus S3. BOA® Fit System kiristysmekanismi.

Jalas Exalter 9965 on pitkäkestoinen suosikkimalli kaikille, jotka vaativat turvajalkineeltaan hyvää istuvuutta, mukavuutta, sekä veden hylkivyyttä. Kulutusta kestävän kiinteän ja vettä hylkivän mikrokuituisen pinnan ansiosta tämä jalkinemalli on ollut monen asiakkaamme valinta. Alumiininen varvassuoja yhdessä tekstiilisen naulaanastumissuojan kanssa takaavat turvalliset askeleet koko työpäivän ajaksi. Nitriilikumisen ulkopohjan myötä jalkineissa on hyvä pito useissa eri olosuhteissa ja erilaisilla pinnoilla. Kaksoisvaimennettu pohjallinen yhdessä kengän kantavaimennuksen kanssa tuovat mukavuutta työpäivääsi. Lestimalli on keskiverto ja moneen jalkaan sopiva. Kengässä on ulkosyrjillä helppokäyttöiset BOA® Fit System kiristysmekanismit, joihin on myös varaosia saatavilla.



  • Päällinen: Mikrokuitu, tekstiili

  • Lesti: Normaali

  • Varvassuojan materiaali: Alumiini

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC

  • Pohjan materiaali: Nitriilikumi

  • Pohjallinen: FX3 supreme

  • Kiinnitys: BOA® Fit System L6 Mirrored-kiristysmekanismi (9501 016 464)

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta, Punainen

Koko

35

Materiaali, päällinen

Mikrokuitu

Suojausluokitus

S3

Standardit

ISO 20345:2011, IEC 61340- 5-1 (ESD)

ISO

20345:2011

Muu standardinumero

IEC 61340- 5-1 (ESD)

Lesti/jalan leveys

Keskileveä (Medium)

Materiaali, varvassuoja

Alumiini

Varaosat tälle tuotteelle:
Vaihdettava BOA® Fit System kiristysmekanismi

BOA KIT JALAS 9925/9965

Rullattavan turvajalkineen kiinnitysmekanismin takuuvaraosa
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot