Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvajalkine SOLAR

Turvajalkine, matala S1P, Solar
TURVAJALKINE SOLAR 36

Tuotenro M416164036

EAN 4061975168269

-
Turvajalkine SOLAR

Tuotenro M416164036
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
Kevyt ja hengittävä lenkkarityyppinen turvajalkine S1P turvaluokituksella. Nauhakiristys.

Matalavartinen turvajalkine Solar S1P tarjoaa erinomaista suojaa ja mukavuutta työpäivän aikana. Kevyt ja hengittävä tekstiilipinta varmistaa, että jalat pysyvät raikkaina ja kuivina pitkänkin päivän aikana. Jalkineen turvallisuusominaisuudet, kuten kevyt alumiinikärki, sekä tekstiilinen naulaanastumissuoja takaavat turvalliset askeleet koko päiväksi. Jalkineessa on myös antistaattiset ominaisuudet, sekä herkkien elektroniikkalaitteiden rikkoontumisen estävä ESD-ominaisuus. Moderni välipohjan materiaali Phylon yhdessä tehokkaan iskunvaimennuksen kanssa tekevät kävelystä tai seisoskelusta työpisteellä mukavampaa. Nitriilikuminen ulkopohja tuo loistavan pidon, hyvän kulutuskestävyyden, sekä keston rasvoja, öljyjä, kemikaaleja, sekä kuumia pintoja vastaan.



  • Lesti: Väljä

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC

  • Pohjan materiaali: Phylon / Nitriilikumi

  • Pohjallinen: SuperLite-pohjallinen, vaihdettavissa

  • Kiinnitys: Nauhat

EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO ESD

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen, Harmaa

Koko

36

Materiaali, päällinen

Tekstiili

Suojausluokitus

S1P

Lesti/jalan leveys

11 (turvajalkineet, normaali leveys)

Materiaali, varvassuoja

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot