Turvaköysi liukutarraimella W101
Putoamissuojain, liukutarrain, W101
TURVAKÖYSI LIUKUTARRAIMELLA 15 M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Liikkuu vapaasti kiipeämissuuntaan ja lukittuu automaattisesti putoamisen yhteydessä
- Kestävä, joustava kernmantle-köysi 11 mm
- Voidaan käyttää pysty- ja vaakasuunnassa
- Testattu ja hyväksytty enintään 140 kg asti
- Tarrain sisältää nykäyksenvaimentimen
- EN-standardin 353-2 mukainen
Tiedot(X)
EN-standardi | 353-2 |
Pituus (kokonaispituus) | 15 m |