Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvakypärä Centurion Spectrum

TURVAKYPÄRÄ SPECTRUM PUNAINEN

Tuotenro 0899200920

EAN 4053479964935

-
Turvakypärä Centurion Spectrum

Tuotenro 0899200920

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suojakypärä integroidulla visiirillä, sopii käytettäväksi useimpien silmälasien kanssa.

Teollisuuskäyttöön (EN397) suunniteltu Spectrum -suojakypärä sisältää kypärään integroidun kirkkaan silmäsuojainvisiirin (EN 166 B), joka soveltuu käytettäväksi yhdessä useimpien silmälasien kanssa. Teollisuuskypärästandardin lisäksi kypärä täyttää EN 397 lisävaatimukset LD ja MM, lisäksi kypärällä on EN 50365 -sähköneristävyyshyväksyntä.
Spectrum -kypärään on saatavilla kattavasti varusteita, muun muassa lampunpidike ja 4-pisteleukahihna. Kypärässä voidaan käyttää kaikkia kypäräkiinnitteisiä Würth-kuulonsuojaimia.



  • Nauhastossa pikasäätö

  • Integroitua silmiensuojainta voidaan käyttää myös useimpien silmälasien kanssa

  • Kypärän kuoressa vesikouru

  • Voidaan käyttää yhdessä kaikkien kypäräkiinnitteisten Würth-kuulonsuojainten kanssa

  • Materiaali ABS-muovi

  • Paino 471 g

  • Koko 52 – 64 cm

  • Pakkasenkestävyys -40 °C

  • Sähköneristävyys 1000 V (EN 50365 1000 V a.c./1500 V d.c.)

  • Täyttää myös EN397 standardin mukaiset lisävaatimukset LD ja MM

  • Silmiensuojaimen mekaaninen suojaluokka EN 166 B
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Punainen

Vähimmäis-/enimmäiskoko

52 cm-64 cm

Kypärän sisävarusteet

6-pisteinen

EN-standardi

166, 170, 397, 50365

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Henkilökorttipidike

HENKILÖKORTTIPIDIKE SPECTRUM KYPÄRÄÄN

Liimattava henkilökorttipidike suojakypärään.
x 1 kpl
Lampunpidike Spectrum kypärään

LAMPUNPIDIKE SPECTRUM KYPÄRÄÄN

Liimattava lampunpidike suojakypärään.
x 1 kpl
Leukahihna 2 pist.

LEUKAHIHNA CENTURION 2-PISTE

2-pisteleukahihna suojakypärään.
x 1 kpl
Leukahihna 4 pist.

LEUKAHIHNA 4-PIST. SPECTRUM

4-pisteleukahihna suojakypärään.
x 1 kpl
Varavisiiri Centurion Spectrum

VARAVISIIRI SPECTRUM KYPÄRÄÄN

Vaihdettava kirkas silmiensuojain Centurion Spectrum -suojakypärään.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Hikinauha

HIKINAUHA CENTURION

Vaihtohikinauha Centurion suojakypäriin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot