Turvakypärä Centurion Spectrum
TURVAKYPÄRÄ SPECTRUM SININEN
Tuotenro 0899200918
EAN 4053479964911
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Teollisuuskäyttöön (EN397) suunniteltu Spectrum -suojakypärä sisältää kypärään integroidun kirkkaan silmäsuojainvisiirin (EN 166 B), joka soveltuu käytettäväksi yhdessä useimpien silmälasien kanssa. Teollisuuskypärästandardin lisäksi kypärä täyttää EN 397 lisävaatimukset LD ja MM, lisäksi kypärällä on EN 50365 -sähköneristävyyshyväksyntä.
Spectrum -kypärään on saatavilla kattavasti varusteita, muun muassa lampunpidike ja 4-pisteleukahihna. Kypärässä voidaan käyttää kaikkia kypäräkiinnitteisiä Würth-kuulonsuojaimia.
- Nauhastossa pikasäätö
- Integroitua silmiensuojainta voidaan käyttää myös useimpien silmälasien kanssa
- Kypärän kuoressa vesikouru
- Voidaan käyttää yhdessä kaikkien kypäräkiinnitteisten Würth-kuulonsuojainten kanssa
- Materiaali ABS-muovi
- Paino 471 g
- Koko 52 – 64 cm
- Pakkasenkestävyys -40 °C
- Sähköneristävyys 1000 V (EN 50365 1000 V a.c./1500 V d.c.)
- Täyttää myös EN397 standardin mukaiset lisävaatimukset LD ja MM
- Silmiensuojaimen mekaaninen suojaluokka EN 166 B
Tiedot(X)
Väri | Sininen |
Vähimmäis-/enimmäiskoko | 52 cm-64 cm |
Kypärän sisävarusteet | 6-pisteinen |
EN-standardi | 166, 170, 397, 50365 |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!