Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvakypärä Mountaineering

TURVAKYPÄRÄ MOUNTAINEERING SININEN

Tuotenro 0899200322

EAN 4053479687773

-
Turvakypärä Mountaineering

Tuotenro 0899200322

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suojakypärä korkealla työskentelyyn ja pelastustoimiin EN 12492:n mukaisesti, kiipeilijän suojakypärä
  • Kevyt ja ergonominen

  • Miellyttävä vaahtopehmuste

  • Erinomainen tuuletus

  • Täysin säädettävä leukahihna, joka on suunniteltu pitämään kypärä päässä putoamisen aikana (katkeamislujuus yli 50 daN)

  • Kiertosäädin varmistaa sopivuuden

  • Kiinnityspisteet valoille

  • Muotoiltu kypärän kuori parantaa näkyvyyttä ylöspäin

  • Kuori valmistettu ABS-materiaalista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Sininen

Vähimmäis-/enimmäiskoko

52 cm-63 cm

EN-standardi

12492

Käyttölämpötila vähint.

-20 °C

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Säilyvyysaika tuotannosta

120 Kuukautta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turvakypärän visiiri

SPIDER JA MOUNTAINEERING VISIIRI HARMAA

Korkealaatuinen polykarbonaatista valmistettu visiiri suojakypäriin, huurtumaton ja naarmuuntumaton
x 1 kpl
Kuulonsuojainadapteri suojakypärään

KUULONSUOJAINADAPTER SPIDER JA MOUNTAINE

Kuulonsuojainadapteri suojakypärään
x 1 kpl
Turvakypärän visiiri

SPIDER JA MOUNTAINEERING VISIIRI KIRKAS

Korkealaatuinen polykarbonaatista valmistettu visiiri suojakypäriin, huurtumaton ja naarmuuntumaton
x 1 kpl
Sisäpehmuste, 6-osainen, vuorikiipeilykypärään

MOUNTAINEERING SISÄOSAN PEHMUSTEET

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot