Turvakypärä Mountaineering
TURVAKYPÄRÄ MOUNTAINEERING VALKOINEN
Tuotenro 0899200320
EAN 4053479687759
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kevyt ja ergonominen
- Miellyttävä vaahtopehmuste
- Erinomainen tuuletus
- Täysin säädettävä leukahihna, joka on suunniteltu pitämään kypärä päässä putoamisen aikana (katkeamislujuus yli 50 daN)
- Kiertosäädin varmistaa sopivuuden
- Kiinnityspisteet valoille
- Muotoiltu kypärän kuori parantaa näkyvyyttä ylöspäin
- Kuori valmistettu ABS-materiaalista
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Vähimmäis-/enimmäiskoko | 52 cm-63 cm |
EN-standardi | 12492 |
Käyttölämpötila vähint. | -20 °C |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Säilyvyysaika tuotannosta | 10 Vuotta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!