Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvakypärä Spider

Turvakypärä rakennustyömaakäyttöön
TURVAKYPÄRÄ SPIDER KELTAINEN

Tuotenro 0899200289

EAN 4053479340234

-
Turvakypärä Spider

Tuotenro 0899200289
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
Kevyt, ergonominen kypärä
  • Miellyttävä vaahtopehmuste

  • Tehokkaat tuuletusaukot

  • Pyöritettävän säätimen avulla optimaalinen istuvuus

  • Kiinnityspiste otsalampulle

  • Kypärän muotoiltu kuori lisää näkyvyyttä ylöspäin

  • Kypärän kuori valmistettu ABS:stä


Täysin säädettävä leukahihna


Leukahihna on suunniteltu pitämään kypärä päässä putoamisen aikana



Murtokuormitus 25 daN

Spider turvakypärään voidaan yhdistää myös kypäräkiinnitteinen hitsausmaski, Euromaski, yhdessä kiinnikeadapterin kanssa, kuulonsuojainsovitin suojakypärään


Liittyviä tuotteita:


  • 0899 200 287 SPIDER JA MOUNTAINEERING PÄÄPANTA

  • 0899 200 291 SPIDER JA MOUNTAINEERING ALUSHUPPU
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Keltainen

Vähimmäis-/enimmäiskoko

52 cm-63 cm

EN-standardi

397

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Säilyvyysaika tuotannosta

10 Vuotta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turvakypärän visiiri

SPIDER JA MOUNTAINEERING VISIIRI HARMAA

Korkealaatuinen polykarbonaatista valmistettu visiiri suojakypäriin, huurtumaton ja naarmuuntumaton
x 1 kpl
Sisäpehmustesarja suojakypärään, 3-osaa

SPIDER SISÄOSAN PEHMUSTEET

x 1 kpl
Kuulonsuojainadapteri suojakypärään

KUULONSUOJAINADAPTER SPIDER JA MOUNTAINE

Kuulonsuojainadapteri suojakypärään
x 1 kpl
Turvakypärän visiiri

SPIDER JA MOUNTAINEERING VISIIRI KIRKAS

Korkealaatuinen polykarbonaatista valmistettu visiiri suojakypäriin, huurtumaton ja naarmuuntumaton
x 1 kpl
Kuulonsuojain, Cessna CAP

KUULONSUOJAIN CESSNA CAP

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot