Turvakypärä Spider
Turvakypärä rakennustyömaakäyttöön
TURVAKYPÄRÄ SPIDER MUSTA
Tuotenro 0899200276
EAN 4053479675800
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Miellyttävä vaahtopehmuste
- Tehokkaat tuuletusaukot
- Pyöritettävän säätimen avulla optimaalinen istuvuus
- Kiinnityspiste otsalampulle
- Kypärän muotoiltu kuori lisää näkyvyyttä ylöspäin
- Kypärän kuori valmistettu ABS:stä
Täysin säädettävä leukahihna
Leukahihna on suunniteltu pitämään kypärä päässä putoamisen aikana
Murtokuormitus 25 daN
Spider turvakypärään voidaan yhdistää myös kypäräkiinnitteinen hitsausmaski, Euromaski, yhdessä kiinnikeadapterin kanssa, kuulonsuojainsovitin suojakypärään
Liittyviä tuotteita:
- 0899 200 287 SPIDER JA MOUNTAINEERING PÄÄPANTA
- 0899 200 291 SPIDER JA MOUNTAINEERING ALUSHUPPU
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Vähimmäis-/enimmäiskoko | 52 cm-63 cm |
EN-standardi | 397 |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Säilyvyysaika tuotannosta | 10 Vuotta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!