Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvakypärä Spider

TURVAKYPÄRÄ SPIDER VALKOINEN

Tuotenro 0899200283

EAN 4045989885121

-
Turvakypärä Spider

Tuotenro 0899200283

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevyt, ergonominen kypärä
  • Miellyttävä vaahtopehmuste

  • Tehokkaat tuuletusaukot

  • Pyöritettävän säätimen avulla optimaalinen istuvuus

  • Kiinnityspiste otsalampulle

  • Kypärän muotoiltu kuori lisää näkyvyyttä ylöspäin

  • Kypärän kuori valmistettu ABS:stä


Täysin säädettävä leukahihna


Leukahihna on suunniteltu pitämään kypärä päässä putoamisen aikana



Murtokuormitus 25 daN

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Vähimmäis-/enimmäiskoko

52 cm-63 cm

EN-standardi

397

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Säilyvyysaika tuotannosta

10 Vuotta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turvakypärän visiiri

SPIDER JA MOUNTAINEERING VISIIRI HARMAA

Korkealaatuinen polykarbonaatista valmistettu visiiri suojakypäriin, huurtumaton ja naarmuuntumaton
x 1 kpl
Kuulonsuojainadapteri suojakypärään

KUULONSUOJAINADAPTER SPIDER JA MOUNTAINE

Kuulonsuojainadapteri suojakypärään
x 1 kpl
Turvakypärän visiiri

SPIDER JA MOUNTAINEERING VISIIRI KIRKAS

Korkealaatuinen polykarbonaatista valmistettu visiiri suojakypäriin, huurtumaton ja naarmuuntumaton
x 1 kpl
Pääpanta turvakypärään

SPIDER JA MOUNTAINEERING PÄÄPANTA

x 1 kpl
Alushuppu turvakypärään

SPIDER JA MOUNTAINEERING ALUSHUPPU

x 1 kpl
Kuulonsuojain, Cessna CAP

KUULONSUOJAIN CESSNA CAP

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Sisäpehmustesarja suojakypärään, 3-osaa

SPIDER SISÄOSAN PEHMUSTEET

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot