Jatkojohto-/sähkökaapelikela turvakelalla EKA 17-S 3 500 W
Sähkökaapelikela, turvakela Cargo
JATKOJOHTOKELA SEINÄASENNUS 3X2,5MM2 17M
Tuotenro 0774017350
EAN 4065233128781
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvalliseen ja mukavaan työskentelyyn
Kaapeli ohjataan kelautumaan vasemmalta oikealle, mikä estää solmujen muodostumisen. Jarrutoiminto estää kaapelia sinkoilemasta hallitsemattomasti ympäriinsä, jos siitä päästetään irti vahingossa.
Maksimiteho 3 500 wattia (kaapeli ulosvedettynä)
Suojattu likaantumiselta
Kestävä suljettu muovikotelo suojaa kaapelia ja kelamekanismia pölyltä ja muulta lialta
Lämpökatkaisin estää lämpöylikuormituksen
Ylikuumenemissuoja aktivoituu, jos kaapelia ei ole kelattu riittävästi ulos ja suuri virta aiheuttaa lämmön muodostumista.
Sopii seinä- ja kattoasennukseen
Kiinnike varmistaa turvallisen kiinnityksen suorille pinnoille.
Suojattu yli 1 mm:n kokoisilta kiinteiltä vierasesineiltä ja roiskevedeltä
Kotelo kestää vesisuihkun joka suunnasta ilman haitallisia vaikutuksia.
Toimitussisältö
- Asennuskiinnike
- 1,60 metriä pitkä liitäntäjohto ilman pistoketta
IP44-suojausluokkaa ei voida taata pistokkeen vaihdon jälkeen. Tuotteessa 0774017350 on yksi suojakosketinpistorasia.
Tiedot(X)
Kaapelin/johdon pituus (kelattuna) | 17 m |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F3G2,5 mm² |
Kaapelin/johdon pituus (ulos kelattuna) | 1,25 m |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Nimellisjännite | 240 V/AC |
Teho (kaapeli/johto kelattuna) | 2400 W |
Teho (kaapeli/johto ulos kelattuna) | 3500 W |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 50 °C |
Pituus x leveys x korkeus | 496 x 194 x 397 mm |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | F |