Turvalukko suojattu 38 mm Abus
Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka
ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka on täydellinen valinta myös sähköalan lukitustarpeisiin. Sen monipuolisuus tekee siitä sopivan käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. Sangan sisämitat 38 x 20 mm ja Ø 6 mm takaavat optimaalisen turvallisuuden. Valittavana on useita eri värejä, kuten musta, sininen, oranssi, punainen, keltainen ja vihreä, joten voit valita juuri sinulle sopivan. Tämä turvalukko tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikissa lukitus tarpeissasi.
- Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa
- Sangan sisämitat 38 x 20 mm, Ø 6 mm
- Eri värejä musta, sininen, oranssi, punainen, keltainen, vihreä
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Pidikkeen halkaisija (10) | 6.5 mm |
Väri (20) | Musta |
Pesän/kotelon leveys (30) | 40 mm |
Pesän/kotelon paksuus (40) | 20 mm |
Materiaali, kiinnike (50) | Teräs |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä (60) | Alumiini |