Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvalukko suojattu 38 mm Abus

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka
ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM SININEN

Tuotenro 9501006905

EAN 4062856459407

-
Turvalukko suojattu 38 mm Abus

Tuotenro 9501006905
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
Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka on täydellinen valinta myös sähköalan lukitustarpeisiin. Sen monipuolisuus tekee siitä sopivan käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. Sangan sisämitat 38 x 20 mm ja Ø 6 mm takaavat optimaalisen turvallisuuden. Valittavana on useita eri värejä, kuten musta, sininen, oranssi, punainen, keltainen ja vihreä, joten voit valita juuri sinulle sopivan. Tämä turvalukko tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikissa lukitus tarpeissasi.



  • Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin

  • Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa

  • Sangan sisämitat 38 x 20 mm, Ø 6 mm

  • Eri värejä musta, sininen, oranssi, punainen, keltainen, vihreä

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pidikkeen halkaisija (10)

6,5 mm

Väri (20)

Sininen

Pesän/kotelon leveys (30)

40 mm

Pesän/kotelon paksuus (40)

20 mm

Materiaali, kiinnike (50)

Teräs

Materiaali, suojus/kotelo (60)

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot