Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvalukko suojattu 75 mm punainen Abus

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka 75mm
ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 75MM PUNAINEN

Tuotenro 9501006903

EAN 4062856459391

-
Turvalukko suojattu 75 mm punainen Abus

Tuotenro 9501006903

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Alumiininen turvalukko terässangalla (0501130505) tarjoaa monikäyttöisen ja luotettavan ratkaisun sähköalan lukitustarpeisiin. Helppokäyttöinen ja turvallinen lukko sopii kaikkien lukitustuotteiden kanssa, joten voit keskittyä työskentelyyn huoletta.

Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka 75mm (0501130505) on erinomainen valinta sähköalan lukitustarpeisiin ja se sopii käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. Sen sangan sisämitat ovat 75 x 20 mm, Ø 6 mm, mikä tekee siitä monikäyttöisen vaihtoehdon, koneen tai laitteen lukitukseen. Turvalukko on suunniteltu tarjoamaan turvaa ja helppokäyttöisyyttä, joten voit huoletta keskittyä olennaiseen työskennellessäsi.



  • Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin

  • Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa

  • Sangan sisämitat 75 x 20 mm, Ø 6 mm

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pidikkeen halkaisija (10)

6,5 mm

Väri (20)

Punainen

Pesän/kotelon leveys (30)

40 mm

Pesän/kotelon paksuus (40)

20 mm

Materiaali, kiinnike (50)

Teräs

Materiaali, suojus/kotelo (60)

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot