Turvalukkojen säilytyskahva Trifitek
Turvalukkojen säilytyskahva
TURVALUKKOJEN SÄILYTYSKAHVA
Tuotenro 0978939050
EAN 6430048131260
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvalukkojen säilytyskahva on käytännöllinen ja turvallinen tapa säilyttää jopa 12 kpl lukkoja yhdessä paikassa. Sen keltainen väri tekee siitä helposti näkyvän ja löydettävän. Voit ripustaa sen seinälle tai vyölle, mikä tekee lukkojen säilyttämisestä entistä helpompaa ja kätevämpää. Tuotetunnus TR-2300 auttaa sinua pitämään lukot järjestyksessä ja helposti saatavilla aina tarvittaessa.
- Väri keltainen
- Max. 12 kpl lukkoja
- Voidaan ripustaa seinälle tai vyölle
- Tuotetunnus: TR-2300
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 118 g |