Turvalukkokaappi Abus Redbox
Lukitustaulu Permit Redbox Abus
ABUS REDBOX TURVALUKKOKAAPPI B810
Tuotenro 9501006900
EAN 4062856459377
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lukitustaulu Permit Redbox Abus on kätevä ja turvallinen tapa säilyttää avaimia ja muita arvokkaita esineitä lukittuna. Taulu on varustettu kantokahvalla ja seinäkiinnikkeellä, joten sen asentaminen ja siirtäminen on helppoa. Tauluun mahtuu jopa 24 lukkoa, joten se on erinomainen valinta esimerkiksi lukkojen tai avainten turvalliseen säilytykseen. Sen lukittava rakenne varmistaa, että tärkeät esineet pysyvät suojattuina ja hallinnassa.
- Lukittava
- Maks. 24 lukolle
- Varustettu kantokahvalla ja seinäkiinnikkeellä
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Väri | Punainen |
Leveys | 300 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 500 mm |
Tuotteen paino | 1000,000 g |
Materiaali | Teräslevy |