Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvapalkki Alumiinia

Alumiininen turvapalkki
ALUMIININEN TURVAPALKKI

Tuotenro 0899032980

EAN 4056807434520

-
Turvapalkki Alumiinia

Tuotenro 0899032980
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
Joustava ankkuripiste kätevällä muotoilulla käytettäväksi kantavien oviaukkojen välillä
  • Hyväksytty enintään kahden henkilön ankkuripisteeksi

  • Valmistettu laadukkaasta materiaalista

  • Keveys helpottaa käsittelyä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuva ratkaisu esim. ikkunoiden asentajille, muurareille, kaiteiden asentajille ja moniin muihin tarkoituksiin

Materiaali

Alumiini

Paino

7,5 kg

Leveys

12 cm

Korkeus

14,5 cm

Pituus (kokonaispituus)

139,3 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot