Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvapistoke yleiskäyttöön 12-24 V, 16 A, LED-valolla

12 V pistoke yleiskäyttöön
PLG-UNI-12V/16A-W.-LED

Tuotenro 096381 601

EAN 4065746093330

-
Turvapistoke yleiskäyttöön 12-24 V, 16 A, LED-valolla

Tuotenro 096381 601
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
Pistoke auton 12 V pistorasiaan
  • LED-valolla

  • Pistoke ilman kaapelia

  • Enintään 2,5 mm² kaapeleille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli

Pistoliitäntä

Virta enint.

16 A

Standardit

ISO 9001:2015, EN 61340-5-1, ANSI/ESD S 20.20

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Tuotteen paino

0,025 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot