Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvapöly-/suodatinpussi NT30

Suodatinpussi imuriin NT30
TURVAPÖLYPUSSI KÄRCHER NT30

Tuotenro 9501002816

EAN 4062856183319

-
Turvapöly-/suodatinpussi NT30

Tuotenro 9501002816

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suodatinpussi imuriin NT30, luokka H

Turvapölypussi haitallisten ja vaarallisten aineiden imurointiin.


Suunniteltu käyttöön H-pölyluokanimureissa.


Materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan ja kestää kosteutta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino (g)

32 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri NT 30

IMURI KÄRCHER NT 30/1 TACT TE H

Täyttää pölyluokan H vaatimukset
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot