Akselimutteri nylock
Lukitusmutteri laakereille zn teräs itselukittuva
AKSELIMUT NYLOC981 KM9 M45X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Itselukittuva
- Sinkitty
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | MF45 x 1,5 |
Ulkohalkaisija (d1) | 62 mm |
Korkeus (h1) | 12,3 mm |
Muoto/malli | KM |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi | Metrinen hienokierre |