Timanttikatkaisulaikka, pitkäikäinen, rakennustyömaat
Timanttilaikka, L, rak. käsi-/lattiasaha, pöytäs.
TIMANTTILAIKKA 300X3X20MM LONGLIFE
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä käyttöikä
Optimoitu käyttöikä ja helppo leikkaaminen.
Erityisen korkeat segmentit: 15 mm
Segmentit ilmauralla poistavat paremmin lämpöä ja pölyä tavallisiin segmentteihin verrattuna
- Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian pieni.
- Jos leikkausteho heikkenee (merkkinä voimakas kipinöinti), teroita laikka uudelleen hiovalla materiaalilla, esim. hiekkakivellä, leikaten useita kertoja.
- Suuren työkappaleen poikkileikkaukset useassa eri osiossa (heiluriliike).
- Työskentele painamatta, ilman painetta - koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.
- Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia ja segmenttien katkeamista – loukkaantumisvaara!
- Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja suojavaatteita työskentelyn aikana.
- Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet.
- Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa.
- Ei saa käyttää vaakasuuntaiseen hiontaan.
- Käytä asianmukaista laikansuojusta.
- Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä).
- Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
Tiedot(X)
- Käsileikkureille, lattiasahoille ja kiinteille sahoille / pöytäsahoille
- Kuiva- ja märkäleikkaukseen
Halkaisija (Ø) | 300 mm |
Reikä | 20 mm |
Segmentin korkeus | 15 mm |
Segmentin paksuus | 3 mm |
Segmenttien määrä | 20 KPL |
Segmentin liitäntä | Laser-hitsattu |
Pyörimisnopeus enint. | 6400 rpm |
Kehänopeus enint. | 100 m/s |