Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3-piste mikrometri 44 A

Mikrometri 3-piste Micromar 44 A
3-PISTE MIKROM 44 A 6-8 MM 4190310

Tuotenro 0715762124
EAN 4056807637624

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pohjareiän mittauksiin
  • Käyttö- ja näyttöosat mattakromattu

  • Mittauskara ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja hiottu

  • Pikakäyttö sisäänrakennettu kytkimen avulla

  • Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettu mittausanturia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituuden mittausalue vähint./enint.

6-8 mm

Mittauskaran välit

0,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot