Putkenpidin FIXB 127, 1-puolinen Esiasennetulla tyypin HN 101 27 mm naulalla
Kaapeli-/putkikiinnike FIXB 127
PUTKENPIDIN 24MM 1 PUOLEINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.
Tiedot(X)
Suojaputkien (teräsvahvistetut putket ja muoviputket) ja viemäri-/lämmitysputkien nopea kiinnitys betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) DIN EN 206:n mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen esim. naulojen HN 101 (0864 101 ...) ja NG CSM-1 kanssa (0864 940 ...)
Materiaali | Kuumasinkitty teräslevy, 1.0226 |
Pinnoite | Sinkitty |
Pituus (A) | 57,5 mm |
Leveys (B) | 20 mm |
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle (ØD) | 24 mm |
Soveltuu laitetyypille | Würth BST 350 |
Etäisyys reiän keskikohdasta kiinnikkeeseen (C) | 14 mm |