Turvajalkine Jalas 3008 ZENIT
Turvajalkine S1P Jalas 3008 Zenit
TURVAJALKINE JALAS 3008 ZENIT 45
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varvassuoja
Alumiini
Naulaanastumissuoja
Tekstiili PTC
Pohja
Pitävä RPU-ulkopohja
Pohjallinen
Kaksoisvaimennettu FX2 Supreme pohjallinen
Vuori
Kestävä, nukkaantumaton Spacer-vuori (100% polyamidi)
Suojaluokka
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 45 |
Materiaali, päällinen | PU-pinnoitettua nahkaa |
Suojausluokitus | S1P |
Standardit | ISO 20345:2011 |
ISO | 20345:2011 |
Lesti/jalan leveys | Keskitaso (Medium) |